Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Steckdose SCHUKO K.1/K.5 orange, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Steckdose SCHUKO K.1/K.5 orange, glänzend
Berker Steckdose SCHUKO K.1/K.5 orange, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98282936
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47157014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Orange
Gehäusematerial
Thermoplast
Oberflächenlackierung
Glänzend
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
IK-Kodex
IK05
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe (min)
32 mm
Höhe
71 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
47157004
ab € 10,80*
Ähnlich
Hager
47157009
ab € 4,56*
Ähnlich
Hager
47157013
ab € 7,33*
Ähnlich
Hager
47157015
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.