Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker SCHUKO socket outlet S.1/B.3/B.7 orange, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker SCHUKO socket outlet S.1/B.3/B.7 orange, matt
Berker SCHUKO socket outlet S.1/B.3/B.7 orange, matt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98281569
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47431914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
SCHUKO® socket outlet with plug-in terminals.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Orange
Gehäusematerial
Thermoplast
Oberflächenlackierung
Matt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
IK-Kodex
IK05
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
71 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.