Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Wippe mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Wippe mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
Berker Wippe mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98281567
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     16261606
EAN/GTIN:
     4011334220848
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Wippe
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Thermoplast
Kompatible Produkte
S.1/B.3/B.7
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
16268982
ab € 3,61*
Ähnlich
Berker
16261404
ab € 5,89*
Ähnlich
Hager
16261909
ab € 3,63*
Ähnlich
Hager
16268989
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.