Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 922740 Drahtbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 922740 Drahtbürste
kwb 922740 Drahtbürste
kwb 922740 Drahtbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98276409
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     922740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
HANDDRAHTBÜRSTE, MESSING Messingdraht, mit Holzgriff, strapazierfähige Bürste mit gewelltem, zugfestem Messingdraht, eignet sich besonders für die Reinigung von Holz und Grillrosten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
275 mm
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Gehäusematerial
Messing, Holz
Borsten-Material
Messing
Zeilenanzahl
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.