Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TOS 06-05SM Elektrischer Umwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TOS 06-05SM Elektrischer Umwandler
Traco Power TOS 06-05SM Elektrischer Umwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98275037
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TOS 06-05SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
DC input Spannung
2.4-5.5 V
Ausgangsstrom
6000 mA
Ausgangsspannung
0.75 V
Technische Details
Produktfarbe
Rot
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
5.4 mm
Höhe
11.4 mm
Gewicht
2.8 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.