|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-97826931 Herst.-Nr.: GWAVR4K EAN/GTIN: 881317520661 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 70 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % | Energie | Netzteiltyp | USB |  | AC Eingangsspannung | 5 V |  | DC Ausgangssstrom | 0.5 A | Software | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iPadOS |  | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 |  | Mac-Kompatibilität | Ja |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 68 g | Merkmale | Full-HD | Ja |  | Formfaktor | Dongle |  | Geräteschnittstelle | HDMI/USB |  | Ausgangsschnittstelle | WLAN |  | HDMI-Version | 1.4 |  | Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 30 fps |  | AirPlay | Ja |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Gehäusematerial | Kunststoff |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |