Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelschlauchhalter mit Verschlussclip 25 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Kabelschlauchhalter mit Verschlussclip 25 mm schwarz
DeLOCK Kabelschlauchhalter mit Verschlussclip 25 mm schwarz
DeLOCK Kabelschlauchhalter mit Verschlussclip 25 mm schwarz
DeLOCK Kabelschlauchhalter mit Verschlussclip 25 mm schwarz
DeLOCK Kabelschlauchhalter mit Verschlussclip 25 mm schwarz
DeLOCK Kabelschlauchhalter mit Verschlussclip 25 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     832-475104
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60486
EAN/GTIN:
     4043619604869
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Mit dieser Halterung von Delock kann ein Kabelschlauch mit einem Durchmesser von 25 mm fixiert werden, um diesen z. B. an einer Wand zu befestigen.

Per Stecksystem erweiterbar
Das Design der Halterung erlaubt es, beliebig viele Halterungen miteinander zu verbinden, um eine Vielzahl von Kabelschläuchen zu befestigen. Die Befestigung der Halterung erfolgt schnell und einfach durch Schraubmontage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,92*
€ 10,05*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,44*
€ 10,68*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,47*
€ 19,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,45*
€ 30,40*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 29,11*
€ 39,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.