| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-97568227 Herst.-Nr.: 60465 EAN/GTIN: 4043619604654 |
| |
|
| | |
| Dieses Set von Delock besteht aus einem Kabelschutzschlauch und einer Schlauchverschraubung. Die Verschraubung wird einfach auf dem wellenförmigen Schutzschlauch befestigt und ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse beim Durchführen von Kabeln und elektrischen Leitungen.
IP67 staub- und wasserdicht Die Verschraubung bietet in Kombination mit dem Schutzschlauch erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.
Ausgezeichnete Flexibilität und Beständigkeit Der Schutzschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebs-, Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit aus. Zusätzlich verfügt der Schlauch über eine hohe Flexibilität, um Kabel vor übermäßiger Biegung zu schützen.
Vielseitig einsetzbar Dank der robusten Bauweise werden Schlauchverschraubungen häufig in der Installationstechnik, Automation und bei Maschinenanlagen eingesetzt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 21.2 mm | | Länge (m) | 2 m | Merkmale | Typ | Kabelmuffe | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Kunststoff | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schlauchverschraubung, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, wellrohr 2m, wellrohr, delock kabelschlauch |
| | |
| |