Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60485 Kabel-Organizer Kabelhalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60485 Kabel-Organizer Kabelhalter Schwarz
DeLOCK 60485 Kabel-Organizer Kabelhalter Schwarz
DeLOCK 60485 Kabel-Organizer Kabelhalter Schwarz
DeLOCK 60485 Kabel-Organizer Kabelhalter Schwarz
DeLOCK 60485 Kabel-Organizer Kabelhalter Schwarz
DeLOCK 60485 Kabel-Organizer Kabelhalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97568190
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60485
EAN/GTIN:
     4043619604852
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Mit dieser Halterung von Delock kann ein Kabelschlauch mit einem Durchmesser von 21,2 mm fixiert werden, um diesen z. B. an einer Wand zu befestigen.

Per Stecksystem erweiterbar
Das Design der Halterung erlaubt es, beliebig viele Halterungen miteinander zu verbinden, um eine Vielzahl von Kabelschläuchen zu befestigen. Die Befestigung der Halterung erfolgt schnell und einfach durch Schraubmontage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.