Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT MXL900 Gaming-Mauspad Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT MXL900 Gaming-Mauspad Grau
NZXT MXL900 Gaming-Mauspad Grau
NZXT MXL900 Gaming-Mauspad Grau
NZXT MXL900 Gaming-Mauspad Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97545198
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     MM-XXLSP-GR
EAN/GTIN:
     5060301697267
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
752 g
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff, Gummi
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
350 mm
Dicke
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.