Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-X13SAE-F Intel W680 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-X13SAE-F Intel W680 LGA 1700 ATX
Supermicro MBD-X13SAE-F Intel W680 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97471481
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X13SAE-F-O
EAN/GTIN:
     672042472864
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Anzahl Prozessorkerne
24
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel W680
Audio-Chip
Realtek ALC888S
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
243.8 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
32 Mbit
ACPI-Version
6.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.0
Interne E/A-Anschlüsse
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4a
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I219-LM
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 5.0
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
192 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.1 V
ECC-Kompatibilität
ECC & Nicht-ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3600,4000,4400 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
8GB, 16GB, 24GB, 32GB, 48GB
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 513,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,10*
€ 610,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,03*
€ 605,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,65*
€ 595,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,17*
€ 586,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,12*
€ 543,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.