Prozessor | Prozessorfamilie | Apple |
| Prozessor | A15 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
| Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 6.7 " |
| Display-Auflösung | 2778 x 1284 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Ceramic Shield |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1200 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Pixeldichte | 458 ppi |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Leistungen | Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Grafikadapter-Kerne | 5 |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachwahl | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Kamera | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1,5 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,8 |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.9 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 120 ° |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 13 mm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 26 mm |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 77 mm |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 6-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera | 7-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera | 6-Element-Objektiv |
| Optischer Zoom | 6 x |
| Digitaler Zoom | 15 x |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoaufnahme-Modi | 1080p, 720p, 2160p |
| Autofokus | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Geolokalisation | Ja |
| Multi-Shot | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
Software | Plattform | iOS |
| Installiertes Betriebssystem | iOS 15 |
| App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Speichermedium | Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to Lightning |
Design | Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Grün |
| Name der Farbe | Alpine Green |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest, Spritzwassergeschützt |
| Gehäusematerial | Glas, Edelstahl |
Anschlüsse und Schnittstellen | Kopfhörer-Anschluss | Lightning |
| Lightning-Anschluss | Ja |
Sonstige Funktionen | Touchscreen | Ja |
Sensoren | Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| LiDAR-Sensor | Ja |
Netzwerk | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-Standards | LTE |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 240 g |
| Breite | 78.1 mm |
| Tiefe | 7.65 mm |
| Höhe | 160.8 mm |
Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 95 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 28 h |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85171300 |
Zertifikate | Kopf-SAR (EU) | 0.99 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 0.98 W/kg |
Multimedia | Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | MP3, AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, PCM, EAC3, FLAC |
| Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, MPEG‑4 Part 2, M-JPEG |
Navigation | Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
Technische Details | Index der Reparierbarkeit | 7.6 |
Abonnement | Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Nachrichtenübertragung | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| E-Mail | Ja |