Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 900147 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 900147 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Schwarz
Port Designs 900147 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Schwarz
Port Designs 900147 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Schwarz
Port Designs 900147 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Schwarz
Port Designs 900147 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Schwarz
Port Designs 900147 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97411305
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     900147
EAN/GTIN:
     3567049001476
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
5
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen
USB Typ-C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
104 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
48 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Kabellänge
0.3 m
Plug
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1.5 A
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
5 A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.