Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 126-37 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 126-37 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Sandberg 126-37 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Sandberg 126-37 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Sandberg 126-37 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     4249L-126-37
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-37
EAN/GTIN:
     5705730126376
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Der Sandberg Play'n Go Bluetooth Headset verbindet sich drahtlos mit einem Bluetooth-Gerät, wie zum Beispiel einem Handy oder einem Tablet-Computer. Dank Funktionen wie nächster/vorheriger Titel usw. kann der Headset außerdem als Fernbedienung für Ihr Gerät dienen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
174 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
320 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
110 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Digital
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Musikwiedergabe
Ja
MP3-Spieler
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0+EDR
Frequenzband
2.402 - 2.48 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
180 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
5 h
Akkuladezeit
1.5 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
240 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
30 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-54 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
49
pro Stück
€ 10,00*
ab € 19,35*
€ 26,90*
3 Tage
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,37*
€ 30,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,41*
€ 41,86*
7 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,62*
€ 55,06*
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.