Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Play'n Go - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 126-37 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Sandberg 126-37 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Sandberg 126-37 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Sandberg 126-37 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7881828
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-37
EAN/GTIN:
     5705730126376
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset

Übersicht

Kurzinfo  Sandberg Playn Go - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Sandberg
Hersteller Art. Nr.  126-37
Modell  Play'n Go
EAN/UPC  5705730126376

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sandberg Playn Go - Kopfhörer mit Mikrofon
Produkttyp  Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer
Zusätzliche Funktionen  microSD-Kartenleser
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Faltbar  Ja
Anschlusstechnik  Kabellos, kabelgebunden
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.0 EDR
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 110 dB +/- 3dB
Impedanz  32 Ohm
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
Bedienungselement  Lautstärkeregler, Nächster/vorheriger Titel

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Zusätzliche Funktionen  microSD-Kartenleser
Breite  16.5 cm
Tiefe  7.5 cm
Höhe  21 cm
Gewicht  174 g
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer
Max. Betriebsabstand  10 m
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Faltbar  Ja
Anschlusstechnik  Kabellos, kabelgebunden
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.0 EDR
Bluetooth-Profile  Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Soundmodus  Stereo
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit  110 dB +/- 3dB
Impedanz  32 Ohm
Membran  40 mm
Magnetmaterial  Neodym
Einstellbares Stirnband  Ja
  
Mikrofon  
Formfaktor  Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
Empfindlichkeit  -54 dB
Empfindlichkeitsbereich  +/- 2dB
Impedanz  2.2 kOhm
Frequenzgang  30 - 16000 Hz
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkeregler, Nächster/vorheriger Titel
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
  
Kabel  
Abnehmbares Kabel  Ja
Kabellänge  1.1 m
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  USB-Ladekabel, Headset-Kabel
Kabeldetails  Kopfhörerkabel - ablösbar - 1.1 m
USB-Ladekabel - ablösbar - 20 cm
  
Stromversorgung  
Batterie  Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität  180 mAh
Betriebszeit (bis zu)  5 Stunde(n)
Standby-Zeit  240 Stunden
Ladezeit  1.5 Stunde(n)
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  19 cm
Transporttiefe  12 cm
Transporthöhe  25 cm
Transportgewicht  320 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Zusätzliche Funktionen:
microSD-Kartenleser
Breite:
16.5 cm
Tiefe:
7.5 cm
Höhe:
21 cm
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik, Computer
Max. Betriebsabstand:
10 m
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrumschließend
Faltbar:
Ja
Anschlusstechnik:
Kabellos, kabelgebunden
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
Bluetooth 5.0 EDR
Soundmodus:
Stereo
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:
110 dB +/- 3dB
Impedanz:
32 Ohm
Membran:
40 mm
Magnetmaterial:
Neodym
Einstellbares Stirnband:
Ja
Formfaktor:
Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons:
Ungerichtet
Empfindlichkeitsbereich:
+/- 2dB
Steuerung:
Lautstärkeregler, Nächster/vorheriger Titel
Anschlusstyp:
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Abnehmbares Kabel:
Ja
Kabellänge:
1.1 m
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Ladekabel, Headset-Kabel
Batterie:
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität:
180 mAh
Betriebszeit (bis zu):
5 Stunde(n)
Standby-Zeit:
240 Stunden
Ladezeit:
1.5 Stunde(n)
Transportbreite:
19 cm
Transporttiefe:
12 cm
Transporthöhe:
25 cm
Transportgewicht:
320 g
Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset sandberg, bluetooth headset, computer-headset bluetooth, sandberg, bluetooth, play'n, 12637, playn, headset, ohrumschließend, kabellos, kabelgebunden, stecker, ohrumschlieend, kopfhörer, mikrofon, kopfhrer, play
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,77*
€ 31,59*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 33,93*
€ 46,38*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,81*
€ 55,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.