Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann KVB120 8 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann KVB120 8 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Kindermann KVB120 8 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Kindermann KVB120 8 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Kindermann KVB120 8 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97290038
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5004000002
EAN/GTIN:
     5704174867999
Suchbegriffe:
USB Lautsprecher
USB Speaker
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
videokonferenz gruppen- und kompakt...
Die KVB120 ist eine All-in-One Videosoundbar. Dank der eingebauten UHD-Kamera, dem 6-fach Mikrofonarray und den 2 x 7 W Lautsprechern werden mittelgroße Besprechungsräume im Handumdrehen videokonferenzfähig. Das Kamerabild passt sich durch Autoframing und Stimmlokalisierung immer an die Teilnehmer an und rückt den Sprecher in den Fokus. Die Kamera muss nur mit einem USB Kabel mit einem PC verbunden werden, und schon stehen dort Kamera, Mikrofon und Lautsprecher zur Nutzung in jeder beliebigen Anwendung zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1890 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Kamera
Megapixel (ca.)
8 MP
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
5 x
Blickwinkel (FOV)
116 °
Horizontales Blickfeld
107 °
Mindestbeleuchtung
0.05 Lux
Vollbildverfahren
Ja
Weißabgleich
Auto, Manuell, One push
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Protokolle
UVC
Längste Verschlusszeit
0.33 s
Kürzeste Verschlusszeit
1/10000 s
Gesichtserkennung
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Mikrofonarrays
6
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
6 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG, NV12, YUV2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
Line-in
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,72*
€ 664,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,37*
€ 659,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,70*
€ 644,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,24*
€ 628,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,39*
€ 588,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.