Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DynaScan DW651LR5 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 4000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DynaScan DW651LR5 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 4000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0
DynaScan DW651LR5 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 4000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97184373
Hersteller:
     DynaScan
Herst.-Nr.:
     DW651LR5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
4000 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
3000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Lebensdauer des Panels
100000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 60 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1472.5 mm
Display Tiefe
847.4 mm
Display Höhe
74.6 mm
Displaygewicht
43000 g
Leistungen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Englisch
Umgebungslichtsensor
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
510 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1 W
Stromverbrauch (max.)
740 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Speicherkapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Rahmenbreite (unten)
19 mm
Rahmenbreite (Seite)
19 mm
Rahmenbreite (oben)
19 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Audio (L,R) Out
1
RS232
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.632,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.963,90*
€ 9.477,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.894,42*
€ 9.394,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.711,60*
€ 9.176,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.632,28*
€ 9.082,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.