Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 55A.1/4X5/16 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 55A.1/4X5/16 Ringschlüssel
Facom 55A.1/4X5/16 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96968153
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     55A.1/4X5/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Zoll)
doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlüssel-/Steckschlüsselgrößen (imperial)
1/4x5/16 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
76 mm
Gewicht
500 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C0ZU6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.