Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 55A.10X11 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 55A.10X11 Ringschlüssel
Facom 55A.10X11 Ringschlüssel
Facom 55A.10X11 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96968113
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     55A.10X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
facom doppelringschlüssel
doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
10x11 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
203 mm
Gewicht
90 g
Logistikdaten
ASIN
B008DGCSWG
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.