Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Gelenk Steckschlüssel SW13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Gelenk Steckschlüssel SW13
Makita Gelenk Steckschlüssel SW13
Makita Gelenk Steckschlüssel SW13
Makita Gelenk Steckschlüssel SW13
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96818355
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-03492
EAN/GTIN:
     0088381570152
Suchbegriffe:
Gelenkschlüssel
Gelenksteckschlüssel
Makita Ersatzteile
Einhand-Knarrensatz
Gelenk Steckschlüssel mit 15° Arbeitswinkel für schwer zugängliche Stellen Der Gelenk Steckschlüssel wurde für den Einsatz mit Schlagschraubern entwickelt. Das Gelenk erlaubt eine Neigung von 15° und eignet sich so für Arbeiten auf engstem Raum.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einzelner Artikel
Produkttyp
Steckschlüsseladapter
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
80 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.