Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-03567 Schraubenziehereinsatz 11 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita E-03567 Schraubenziehereinsatz 11 Stück(e)
Makita E-03567 Schraubenziehereinsatz 11 Stück(e)
Makita E-03567 Schraubenziehereinsatz 11 Stück(e)
Makita E-03567 Schraubenziehereinsatz 11 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96818049
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-03567
EAN/GTIN:
     0088381570206
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
11-teiliges Torsion Bit-Set für universellen Einsatz Das Makita Bit-Set ist speziell für Schlagschrauber entwickelt und enthält 10 Bits des Impact Premier Bit-Sortiments: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25 und T30. Die Bits eignen sich dank einem verlängerten Torsions-Bereich für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche. Zur einfachen Erkennung der Bitform sind die Bits farbcodiert. Die Bits befinden sich in einer 50 mm handlichen Kassette.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Merkmale
Anzahl der bits
11 Stück(e)
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 1, PH 2, PH 3
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 1, PZ 2, PZ 3
Torx-Schraubendreherbits
T15, T20, T25, T30
Sicherheits-Sechskant-Schraubendreher-Bits (imperial)
1/4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.