Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT USB-Hub mit 4 Anschlüssen USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT USB-Hub mit 4 Anschlüssen USB-A
ACT USB-Hub mit 4 Anschlüssen USB-A
ACT USB-Hub mit 4 Anschlüssen USB-A
ACT USB-Hub mit 4 Anschlüssen USB-A
ACT USB-Hub mit 4 Anschlüssen USB-A
ACT USB-Hub mit 4 Anschlüssen USB-A
ACT USB-Hub mit 4 Anschlüssen USB-A
ACT USB-Hub mit 4 Anschlüssen USB-A
ACT USB-Hub mit 4 Anschlüssen USB-A
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96794718
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC6200
EAN/GTIN:
     8716065490954
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
55 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
0.12 m
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.