Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 85905 Hobbymalereimittel/Zusatz 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 85905 Hobbymalereimittel/Zusatz 100 ml
KREUL 85905 Hobbymalereimittel/Zusatz 100 ml
KREUL 85905 Hobbymalereimittel/Zusatz 100 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96789617
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     85905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Modellier-Paste
Modellierpaste
Struktur-Paste
Mit SOLO GOYA Acrylic Medium werden dreidimensionale Wirkungen erzeugt und Bildkompositionen auf Leinwand erhalten eine ansprechende Bildtiefe und eine große Ausdruckskraft. Es wird nicht nur eine optische sondern auch eine haptische Erlebniswelt auf Leinwand erschaffen, wenn Acrylfarben und Struktur-Pasten und -Gele aufeinandertreffen. Struktur-Pasten sind zur plastischen, pastosen Oberflächengestaltung mit Strukturen geeignet, als Grundiermedium verwendbar, um unterschiedliche Untergrundstrukturen zu erzielen, für verschiedenartige Effekte einsetzbar und als Kleber für Collagen verwendbar. Alle Pasten und Gele sind auf Wasserbasis und ideal für Gestaltungen mit dem Künstlermalmesser und strukturreiche Aufträge mit dem Pinsel. SOLO GOYA Acrylic Medium Struktur-Paste Universal ist von pastoser, spachtelbarer Konsistenz. Sie trocknet weiß, matt und deckend auf. Die Strukturpaste kann in beliebigem Verhältnis mit Acrylfarbe gemischt oder nach dem Trocknen mit Öl- oder Acrylfarbe übermalt werden.
Struktur-Paste von pastoser, spachtelbarer Konsistenz
Zur plastischen Oberflächengestaltung geeignet und als Grundiermedium verwendbar
Ideal für Gestaltungen mit dem Künstlermalmesser und strukturreiche Aufträge mit dem Pinsel
Auf Wasserbasis hergestellt
Trocknet weiß, matt und deckend auf
Die Strukturpaste kann in beliebigem Verhältnis mit Acrylfarbe gemischt oder nach dem Trocknen mit Öl- oder Acrylfarbe übermalt werden
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Fassungsvermögen
100 ml
Geeignet für Materialien
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.