Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Strapazierfähiges Klettband selbstklebend mit Haft- und Flauschband L 15 m x B 50 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Strapazierfähiges Klettband selbstklebend mit Haft- und Flauschband L 15 m x B 50 mm schwarz
DeLOCK Strapazierfähiges Klettband selbstklebend mit Haft- und Flauschband L 15 m x B 50 mm schwarz
DeLOCK Strapazierfähiges Klettband selbstklebend mit Haft- und Flauschband L 15 m x B 50 mm schwarz
DeLOCK Strapazierfähiges Klettband selbstklebend mit Haft- und Flauschband L 15 m x B 50 mm schwarz
DeLOCK Strapazierfähiges Klettband selbstklebend mit Haft- und Flauschband L 15 m x B 50 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96751622
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20860
EAN/GTIN:
     4043619208609
Suchbegriffe:
Flauschband
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Kurzbeschreibung
Dieses strapazierfähige Klettband Set besteht aus einer Rolle Haftband und einer Rolle Flauschband. Es kann für diverse Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. zum Aufnähen, zum Befestigen von Gegenständen oder für verschiedene Bastelprojekte. Durch das strapazierfähige Material verfügt das starke Klettband über eine hohe Verschlusskraft und gewährleistet einen maximalen Halt.

Einfache Anwendung
Das Haftband und das Flauschband sind auf der Rückseite mit einer Klebebeschichtung versehen und mit einem transparenten Spezialpapier abgedeckt. Das Papier wird entfernt und das Klettband wird auf eine trockene Oberfläche aufgebracht und fest angedrückt. Außerdem kann die Länge individuell gekürzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Bandlänge
15 m
Merkmale
Material
Nylon, Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.