Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE Wireless GO II Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE Wireless GO II Single
RØDE Wireless GO II Single
RØDE Wireless GO II Single
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96677189
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     400836007
EAN/GTIN:
     698813007820
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
funkkopfhörer
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebszeit
7 h
Merkmale
Maximaler Arbeitsabstand
200 m
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Lavalier-Mikrofon
Mikrofon-Frequenzgang
50 - 20000 Hz
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Empfänger
1
Anzahl der enthaltenen Sender
1
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
44 x 45.5 x 18.3 mm
Empfängergewicht
32 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
44 x 45.3 x 18.3 mm
Gewicht Transmitter
30 g
Sender
Transmittertyp
Taschensender
Empfänger
Receiver Typus
Bodypack-Empfänger
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,43*
€ 259,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,77*
€ 243,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,32*
€ 212,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.