Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL JT5HF NVIDIA Quadro GV100 32 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL JT5HF NVIDIA Quadro GV100 32 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
DELL JT5HF NVIDIA Quadro GV100 32 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96629750
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-JT5HF
EAN/GTIN:
     5397184705339
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte dell
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
32 GB
Grafikkartenspeichertyp
Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Breite der Speicherschnittstelle
4096 Bit
Datenübertragungsrate
870 Gbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
Quadro GV100
Maximale Auflösung
5120 x 2880 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
NVLink
CUDA-Kerne
5120
Maximale Displays pro Videokarte
4
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.1
OpenGL-Version
4.5
Design
Kühlung
Aktiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.657,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.029,70*
€ 11.935,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.947,58*
€ 11.837,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.741,90*
€ 11.592,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.657,05*
€ 11.491,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.