Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 225.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 225.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 225.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96615469
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     225.300.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Paketgewicht
161 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.1 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.