Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Pro 7 Stück(e) Messer-Block/Besteck-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Pro 7 Stück(e) Messer-Block/Besteck-Set
ZWILLING Pro 7 Stück(e) Messer-Block/Besteck-Set
ZWILLING Pro 7 Stück(e) Messer-Block/Besteck-Set
ZWILLING Pro 7 Stück(e) Messer-Block/Besteck-Set
ZWILLING Pro 7 Stück(e) Messer-Block/Besteck-Set
ZWILLING Pro 7 Stück(e) Messer-Block/Besteck-Set
ZWILLING Pro 7 Stück(e) Messer-Block/Besteck-Set
ZWILLING Pro 7 Stück(e) Messer-Block/Besteck-Set
ZWILLING Pro 7 Stück(e) Messer-Block/Besteck-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96612841
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     38448-007-0
EAN/GTIN:
     4009839521904
Suchbegriffe:
Gastronomie-Messersatz
Küchenmesser-Satz
Küchenmesser-Set
Küchenmessersatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
100 mm
Messer 2 Klingenlänge
130 mm
Messer 3 Klingenlänge
200 mm
Messer 4 Klingenlänge
200 mm
Messer 5 Klingenlänge
200 mm
Gewicht
3920 g
Höhe
190 mm
Tiefe
413 mm
Breite
225 mm
Lieferumfang
Messerhalterung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Messer-Block/Besteck-Set
Kochmesser enthalten
Ja
Tranchiermesser enthalten
Ja
Brotmesser enthalten
Ja
Schälmesser enthalten
Ja
Küchenscheren enthalten
Ja
Universalmesser
Ja
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Hüllenmaterial
Holz
Farbe Messerhalter
Holz
Handgrifffarbe
Schwarz
Scheren-Steckplatz
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 272,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,78*
€ 324,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,33*
€ 322,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,00*
€ 304,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,83*
€ 296,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,14*
€ 272,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.