Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NKE1205SC Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata NKE1205SC Elektrischer Umwandler 1 W
Murata NKE1205SC Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96598362
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NKE1205SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
10.8 - 13.2 V
Ausgangsstrom
200 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Typ
DC - DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.53 mm
Tiefe
6.1 mm
Höhe
7.46 mm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.