|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-96568826 Herst.-Nr.: BS75066-1 EAN/GTIN: 4017538090584 |
| |
|
|  |  |
 | shiverpeaks-BASIC-S--Patchfeld-19" Verteilerfeld unbestückt, 24-Port, 1HE, für Keystone, schwarz, schmale Ausführung Geeignet für 19" Geräteschränke. 24 unterschiedliche Keystone Module können in diesem Patchpanel eingebaut werden. · Anschlüsse: 24 Keystone Platzhalter (19,5mm x 14,85mm) · Geeignet für 19 Zoll Schränke, 1HE · Material: Metall · Farbe: schwarz Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz |  | Material | Metall |  | Rack-Kapazität | 1U | Netzwerk | Anzahl Anschlüsse | 24 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |