Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02278-001 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02278-001 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 02278-001 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 02278-001 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 02278-001 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96535416
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02278-001
EAN/GTIN:
     7331021075658
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Die AXIS XPQ1785 ist eine weltweit für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen gemäß Class I/II/316L Div 1 und Zone 1,21 (NEC, CEC, IECEx, ATEX u. a.) zertifizierte robuste PTZ-Kamera aus Edelstahl (316L). Die integrierte Rauchmelderanalyse sorgt für eine Überwachung auf Rauch- oder Brandentwicklung. Dank ihres stufenlosen Schwenkbereichs von 360° und einer Neigungsfähig von ± 90° mit einer Geschwindigkeit von jeweils bis zu 200°/s bietet die Kamera einen umfassenden Situationsüberblick. AXIS Zipstream ermöglicht außergewöhnliche Einsparungen an Bandbreite und Speicherplatz ohne Abstriche bei der Bildqualität. Das kompakte und leichte Design mit RJ45- und SFP-Anschlüssen für Glasfaser- oder Koaxialkabel und der Stromversorgungseingang mit 100 – 240 V AC gewährleisten eine einfache Installation.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa , HTTP/2, TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6,, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, Link-Local address (ZeroConf)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Pixelzähler
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
32 x
Digitaler Zoom
12 x
Autofokus
Ja
Brennweitenbereich
4.3 - 137 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 98 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
234 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
23000 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.16 Lux
Drehungswinkel
180 °
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
200 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
200 °/Sekunde
Kamera Verschlusszeit
1/66500 - 1 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Anzahl der Sprachen
11
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
EN/IEC 55032 Class A, EN/IEC 61000-3-2,EN/IEC 61000-3-3, EN/IEC 61000-6-1, EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.255,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.530,19*
€ 20.860,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.439,42*
€ 20.752,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.259,97*
€ 20.539,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.255,35*
€ 20.533,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.