Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DynaScan DS323LT4 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD WLAN 2500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DynaScan DS323LT4 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD WLAN 2500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
DynaScan DS323LT4 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD WLAN 2500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96237538
Hersteller:
     DynaScan
Herst.-Nr.:
     DS323LT4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
2500 cd/m²
HD-Typ
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Reaktionszeit
9 ms
Kontrastverhältnis
1300:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Lebensdauer des Panels
100000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 60 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 80 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
719.6 mm
Display Tiefe
415.7 mm
Display Höhe
76.6 mm
Displaygewicht
9800 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Englisch
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
145 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
A53
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
8 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Unterstützte Videoformate
H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Rahmenbreite (unten)
8.7 mm
Rahmenbreite (Seite)
8.7 mm
Rahmenbreite (oben)
8.7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audio (L,R) Out
1
RS232
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.490,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.696,53*
€ 3.208,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.679,12*
€ 3.188,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.590,11*
€ 3.082,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.535,06*
€ 3.016,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.490,88*
€ 2.964,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.