Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 8394358D Wandrahmen 297 x 420 mm Rechteck Weiß Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 8394358D Wandrahmen 297 x 420 mm Rechteck Weiß Aluminium
Exacompta 8394358D Wandrahmen 297 x 420 mm Rechteck Weiß Aluminium
Exacompta 8394358D Wandrahmen 297 x 420 mm Rechteck Weiß Aluminium
Exacompta 8394358D Wandrahmen 297 x 420 mm Rechteck Weiß Aluminium
Exacompta 8394358D Wandrahmen 297 x 420 mm Rechteck Weiß Aluminium
Exacompta 8394358D Wandrahmen 297 x 420 mm Rechteck Weiß Aluminium
Exacompta 8394358D Wandrahmen 297 x 420 mm Rechteck Weiß Aluminium
Exacompta 8394358D Wandrahmen 297 x 420 mm Rechteck Weiß Aluminium
Exacompta 8394358D Wandrahmen 297 x 420 mm Rechteck Weiß Aluminium
Exacompta 8394358D Wandrahmen 297 x 420 mm Rechteck Weiß Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96162046
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     8394358D
EAN/GTIN:
     9002493104792
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteck
Produktfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Aluminium
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Gewicht und Abmessungen
Rahmen-Abmessungen (BxH)
297 x 420 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
BS0702
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.