Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 905560 Schraube/Bolzen 61 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 905560 Schraube/Bolzen 61 mm
Eurotec 905560 Schraube/Bolzen 61 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96100184
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     905560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Terrassen-Unterbau
bohrschrauben ohne din
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
61 mm
Gewindedurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1109*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2146*
€ 2,63537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2794*
€ 0,33249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2644*
€ 0,31464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.