Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 345-BDNK Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BDNK Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III
DELL 345-BDNK Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96017724
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BDNK
EAN/GTIN:
     884116420972
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser 1920GB Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 1920GB für die Speicherung großer Datenmengen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Kompatible Produkte
PowerEdge C6420 PowerEdge C6520 PowerEdge C6525 PowerEdge R240 PowerEdge R340 PowerEdge R440 PowerEdge R540 PowerEdge R640 PowerEdge R650 PowerEdge R6515 PowerEdge R6525 PowerEdge R740 PowerEdge R740XD PowerEdge R740xd2 PowerEdge R7425 PowerEdge R7515 PowerEdge R7525
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.512,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.654,56*
€ 1.968,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.597,04*
€ 1.900,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.557,20*
€ 1.853,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.512,94*
€ 1.800,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.