Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY VCNT400-4GB-PB Grafikkarte NVIDIA T400 GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY VCNT400-4GB-PB Grafikkarte NVIDIA T400 GDDR6
PNY VCNT400-4GB-PB Grafikkarte NVIDIA T400 GDDR6
PNY VCNT400-4GB-PB Grafikkarte NVIDIA T400 GDDR6
PNY VCNT400-4GB-PB Grafikkarte NVIDIA T400 GDDR6
PNY VCNT400-4GB-PB Grafikkarte NVIDIA T400 GDDR6
PNY VCNT400-4GB-PB Grafikkarte NVIDIA T400 GDDR6
PNY VCNT400-4GB-PB Grafikkarte NVIDIA T400 GDDR6
PNY VCNT400-4GB-PB Grafikkarte NVIDIA T400 GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95842417
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCNT400-4GB-PB
EAN/GTIN:
     3536403388928
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte pny
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speicherbandbreite (max.)
80 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
T400
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
384
Maximale Displays pro Videokarte
3
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
30 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.1
OpenGL-Version
4.5
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
1
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl Mini DisplayPorts
3
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PNY
WEVCPACK001
ab € 32,95*
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/DVI-MED
ab € 10,01*
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/HDMIV2
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.