Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 48 Port 3 HE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 48 Port 3 HE schwarz
DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 48 Port 3 HE schwarz
DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 48 Port 3 HE schwarz
DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 48 Port 3 HE schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95836536
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66838
EAN/GTIN:
     4043619668380
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
Rack Zubehör
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 48 Keystone Modulen geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
133 mm
Tiefe (max)
482 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Typ
Grundpfeilerplatte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
3U
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 48 port, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.