Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EasyMower 18V-32-200 Schubrasenmäher Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyMower 18V-32-200 Schubrasenmäher Akku
Bosch EasyMower 18V-32-200 Schubrasenmäher Akku
Bosch EasyMower 18V-32-200 Schubrasenmäher Akku
Bosch EasyMower 18V-32-200 Schubrasenmäher Akku
Bosch EasyMower 18V-32-200 Schubrasenmäher Akku
Bosch EasyMower 18V-32-200 Schubrasenmäher Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95817407
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B9 D01
EAN/GTIN:
     4059952616148
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Kraftvoller, kompakter 18V-Mäher – handlich und leicht zu verstauen Der EasyMower 18V-32 ist ein leichter Akku-Rasenmäher für die einfache Pflege kleinerer Gärten. Er verfügt über einen leistungsstarken 18V-Akku mit einem modernen Akku-Managementsystem für längere Laufzeiten, der kabellose Freiheit ohne Einbußen bei Leistung oder Effizienz ermöglicht. Das Produkt verfügt über eine benutzerfreundliche, 3-stufige Achshöhenverstellung (20, 40 and 60 mm) zur Anpassung der je nach Jahreszeit variierenden Schnitthöhe. Rasenkämme garantieren sauberes Mähen an Mauern und Kanten für schnelle und mühelose Ergebnisse. Das Gerät ist Teil der POWER FOR ALL ALLIANCE. Ein einziger Akku kann eine Vielzahl an Geräten verschiedenster Marken betreiben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
1120 mm
Höhe
995 mm
Gewicht
7500 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
200 m²
Schneideweite
320 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
60 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Schneidesystem
Rotorblätter
Grasssammel-Volumen
31 l
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
1.5 h
Batteriekapazität
4 Ah
Weitere Suchbegriffe: akkumäher bosch, akku mäher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06008B9A08
ab € 168,98*
Sonstiges
Bosch
06008B9A07
ab € 216,57*
Sonstiges
Bosch
06008B9D00
ab € 170,55*
Sonstiges
Bosch
06008C1A03
ab € 85,80*
Sonstiges
Bosch
06008C1C04
ab € 60,70*
Sonstiges
Bosch
06008C1C05
ab € 118,27*
Sonstiges
Bosch
06008C1D04
ab € 85,27*
Sonstiges
Bosch
06008C1D03
ab € 114,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.