Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch City Mower 18V-32 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch City Mower 18V-32 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Bosch City Mower 18V-32 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Bosch City Mower 18V-32 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95817403
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B9 A08
EAN/GTIN:
     4059952562995
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Müheloses urbanes Gärtnern
Der CityMower18 ist ein leichter Akku-Rasenmäher für leichte urbane Rasenpflege. Er verfügt über einen leistungsstarken 18V-Akku mit einem modernen Akku-Managementsystem für längere Laufzeiten, der kabellose Freiheit ohne Einbußen bei Leistung oder Effizienz ermöglicht. Die ErgoFlex-Griffe sorgen für eine leichte Handhabung sowie für eine bequeme und gesunde Haltung beim Mähen. Das Produkt verfügt außerdem über einen Hebel mit einer 3-stufigen Schnitthöheneinstellung von 30 bis 60 mm für eine einfache Wahl der gewünschten Rasenhöhe. Rasenkämme garantieren sauberes Mähen an Mauern und Kanten für schnelle und mühelose Ergebnisse. Das Gerät ist Teil der POWER FOR ALL ALLIANCE. Ein einziger Akku kann eine Vielzahl an Geräten verschiedenster Marken betreiben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
1210 mm
Höhe
1030 mm
Gewicht
9400 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
300 m²
Schneideweite
320 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
60 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Schneidesystem
Rotorblätter
Schneideabstand Anpassung
Ja
Grasssammel-Volumen
31 l
Ergonomischer Griff
Ja
Anpassbarer Handgriff
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
4 Ah
Batterielebensdauer (max.)
95 min
Weitere Suchbegriffe: akkumäher bosch, akku mäher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,80*
€ 233,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06008B9A07
ab € 216,62*
Sonstiges
Bosch
06008B9D04
ab € 173,41*
Sonstiges
Bosch
06008B9D01
ab € 131,82*
Sonstiges
Bosch
06008B9D00
ab € 170,51*
Sonstiges
Bosch
06008C1A03
ab € 85,44*
Sonstiges
Bosch
06008C1C04
ab € 60,76*
Sonstiges
Bosch
06008C1C05
ab € 118,25*
Sonstiges
Bosch
06008C1D04
ab € 85,78*
Sonstiges
Bosch
06008C1D03
ab € 115,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.