Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnet Echo 5 Thunderbolt 4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnet Echo 5 Thunderbolt 4 Schwarz
Sonnet Echo 5 Thunderbolt 4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95749004
Hersteller:
     Sonnet Technologies
Herst.-Nr.:
     ECHO-HB5-T4
EAN/GTIN:
     732311013218
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
docking station
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
5
Hostschnittstelle
Thunderbolt 4
Hub-Schnittstellen
Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
71 mm
Merkmale
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
5 A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.