Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 963.1592 Handschraubendreher Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 963.1592 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 963.1592 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 963.1592 Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95696086
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckschlüssel Funkenfrei
Winkelschraubendreher (Funkenfrei)
vierkant steckschlüssel funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
200 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Aluminum bronze
Klingenlänge
37 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.