Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.2070 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 911.2070 Schraubenziehereinsatz
KS Tools 911.2070 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95681928
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2070
EAN/GTIN:
     4042146102404
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
260 g
Merkmale
Anzahl der bits
30 Stück(e)
Material
Nickel
Zertifizierung
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Verpackungsdaten
Schaftgröße
1/4 "
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.2258
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2261
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2264
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2201
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2204
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2207
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2219
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2222
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2225
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2240
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2243
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2249
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2312
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2315
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2318
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.