Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2695879 Herst.-Nr.: GRM1885C1H152JA01D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kondensatortyp | Festkondensator | | Dielektrischer Typ | Keramik | | Produktfarbe | Braun | | Belastbarkeit | 1.5 nF | | Kapazitätstoleranz | 5 % | | Spannung | 50 V | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 1.6 mm | | Breite | 0.8 mm | | Höhe | 0.8 mm | | Gewicht | 0.0063 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 125 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 4000 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,00642* | € 0,01118* | | | | | | | | | | 400 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 0,102* | € 0,16* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 0,129* | € 0,746* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück | Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 44,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|