Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINQ byELEMENTS 5in1 Pro USB-C 10Gbps Multiport Hub with 4K HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINQ byELEMENTS 5in1 Pro USB-C 10Gbps Multiport Hub with 4K HDMI
LINQ byELEMENTS 5in1 Pro USB-C 10Gbps Multiport Hub with 4K HDMI
LINQ byELEMENTS 5in1 Pro USB-C 10Gbps Multiport Hub with 4K HDMI
LINQ byELEMENTS 5in1 Pro USB-C 10Gbps Multiport Hub with 4K HDMI
LINQ byELEMENTS 5in1 Pro USB-C 10Gbps Multiport Hub with 4K HDMI
LINQ byELEMENTS 5in1 Pro USB-C 10Gbps Multiport Hub with 4K HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95470918
Hersteller:
     LINQ byELEMENTS
Herst.-Nr.:
     LQ48014
EAN/GTIN:
     8718969050050
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
docking station
Dieser kompakte 5in1-Multiport-Hub ist ultra-portabel und wurde als Hybridlösung für die Arbeit von zu Hause und unterwegs entwickelt. Mit dem hochauflösenden HDMI-Ausgang (4K/60Hz) und den 10Gbps SuperSpeed+ USB-A- und USB-C-Anschlüssen können Sie mehr als 100 GB in weniger als 3 Minuten übertragen, während Ihr Laptop aufgeladen bleibt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
38 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
295 mm
Höhe des Versandkartons
475 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HDMI-Version
2.0
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
93 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Plug
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polycarbonat (PC)
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LINQ byELEMENTS
LQ48000
ab € 34,29*
Zubehör
LINQ byELEMENTS
LQ48001
ab € 34,18*
Zubehör
LINQ byELEMENTS
LQ48016
ab € 59,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.