Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG Z690 FORCE WIFI Motherboard Intel Z690 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MPG Z690 FORCE WIFI Motherboard Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI MPG Z690 FORCE WIFI Motherboard Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI MPG Z690 FORCE WIFI Motherboard Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI MPG Z690 FORCE WIFI Motherboard Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI MPG Z690 FORCE WIFI Motherboard Intel Z690 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95370146
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MPG Z690 FORCE WIFI
EAN/GTIN:
     4719072886547
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
3
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
4
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Crossfire
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z690
Audio Kanäle
4.0 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
65 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
6
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel I225-V
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Sonstige Funktionen
Gewicht
1000 g
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2933,3300,3333,3400,3466,3600,3733,3800,4000,4200,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5200 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,67*
€ 492,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,33*
€ 489,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,51*
€ 478,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,16*
€ 465,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,95*
€ 433,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.