Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Power Source-Kit 40V max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Power Source-Kit 40V max
Makita Power Source-Kit 40V max
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95348062
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     191L76-1
EAN/GTIN:
     0088381579056
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
Schnellladegerät
Die ideale Energiequelle für XGT 40V max. Maschinen Power Source-Kit bestehend aus einem Schnellladegerät DC40RA und zwei Akkus BL4025 40 V max. 2,5 Ah.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie- & Ladegerät-Set
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
40 V
Markenkompatibilität
Makita
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Batteriebreite
350 mm
Batterietiefe
185 mm
Batteriehöhe
115 mm
Batteriegewicht
1600 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,53*
€ 356,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,30*
€ 353,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,54*
€ 352,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,57*
€ 348,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,56*
€ 342,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,65*
€ 326,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.