Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCCAT Sense Core Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCCAT Sense Core Gaming-Mauspad Schwarz
ROCCAT Sense Core Gaming-Mauspad Schwarz
ROCCAT Sense Core Gaming-Mauspad Schwarz
ROCCAT Sense Core Gaming-Mauspad Schwarz
ROCCAT Sense Core Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95285915
Hersteller:
     Roccat
Herst.-Nr.:
     ROC-13-180
EAN/GTIN:
     731855531806
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Tuch, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
480 mm
Höhe des Versandkartons
430 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Dicke
2 mm
Gewicht
358.3 g
Höhe
460 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.