Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCCAT Sense Pro Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROCCAT Sense Pro Gaming-Mauspad Schwarz
ROCCAT Sense Pro Gaming-Mauspad Schwarz
ROCCAT Sense Pro Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     752-693870
Hersteller:
     Roccat
Herst.-Nr.:
     ROC-13-175
EAN/GTIN:
     731855531752
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Tuch, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Dicke
2 mm
Gewicht
226.8 g
Höhe
460 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,06*
€ 31,59*
2 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 26,31*
€ 36,15*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 30,53*
€ 41,64*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 43,77*
€ 59,17*
5 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 50,03*
€ 66,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.