Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic SnapView CSIE2155 - Midnight 21,1 cm (8.3") Folio Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic SnapView CSIE2155 - Midnight 21,1 cm (8.3") Folio Blau
Case Logic SnapView CSIE2155 - Midnight 21,1 cm (8.3") Folio Blau
Case Logic SnapView CSIE2155 - Midnight 21,1 cm (8.3") Folio Blau
Case Logic SnapView CSIE2155 - Midnight 21,1 cm (8.3") Folio Blau
Case Logic SnapView CSIE2155 - Midnight 21,1 cm (8.3") Folio Blau
Case Logic SnapView CSIE2155 - Midnight 21,1 cm (8.3") Folio Blau
Case Logic SnapView CSIE2155 - Midnight 21,1 cm (8.3") Folio Blau
Case Logic SnapView CSIE2155 - Midnight 21,1 cm (8.3") Folio Blau
Case Logic SnapView CSIE2155 - Midnight 21,1 cm (8.3") Folio Blau
Case Logic SnapView CSIE2155 - Midnight 21,1 cm (8.3") Folio Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95239121
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204873
EAN/GTIN:
     0085854253857
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.3 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polycarbonat (PC)
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Mini 6
Anzahl der Stand-Modi
1
Verschlussart
Schnappverschluss
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
206 mm
Innenmaße (B x T x H)
135 x 6 x 203 mm
Gewicht
166 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.