Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 5329 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Braun Korb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 5329 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Braun Korb
Bartscher 5329 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Braun Korb
Bartscher 5329 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Braun Korb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95215038
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     5329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
Ersatzteile Geschirrspüler
Geschirrspüler Zubehör
Die stapelbaren Spülmaschinenkörbe von Bartscher sorgen für gute Spülergebnisse, gutes Korbhandling und für eine saubere und sichere Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Korb
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Braun
Anzahl der Weingläser
25 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
3508 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.